Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO CSF00539 Încălzitor 120v 17-7/8 inch Lungime 1200 grade F | AC3XDZ 2XDY3

TEMPCO CSF00539 Încălzitor 120v 17-7/8 inch Lungime 1200 grade F

În stoc
Articol: AC3XDZ Model: CSF00539Crucea Ref: 2XDY3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€137.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu bandă cu aripioare
Lățimea elementului1-1/2 "
H x W peste aripioare1-3 / 8 x 2 "
MaterialOțel placat cu nichel
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare16.875 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală17.875 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material învelișOțel inoxidabil 304 fără sudură
TerminaleParalel
Voltaj120V
Watt Density21 W / mp în.
Watts1000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)46.23
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăWatt DensityWattsPreț
TEMPCO CSF00500 Încălzitor 120v 10-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC3XCV 2XDV3 CSF005009.5 "10.5 "16 W / mp în.350€91.10
TEMPCO CSF00001 Încălzitor 120v 10-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC3XCX 2XDV5 CSF000019.5 "10.5 "21 W / mp în.500€95.19
TEMPCO CSF00003 Încălzitor 120v 10-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC3XCZ 2XDV7 CSF000039.5 "10.5 "31 W / mp în.725€94.62
TEMPCO CSF00008 Încălzitor 120v 12 inch Lungime 1200 grade F | AC3XDC 2XDW1 CSF0000811 "12 "31 W / mp în.900€102.96
TEMPCO CSF00010 Încălzitor 120v 14 inch lungime 1200 grade F | AC3XDG 2XDW5 CSF0001013 "14 "21 W / mp în.750€117.81
TEMPCO CSF00012 Încălzitor 120v 14 inch lungime 1200 grade F | AC3XDL 2XDW9 CSF0001213 "14 "31 W / mp în.1100€117.99
TEMPCO CSF00014 Încălzitor 120v 15-1/4 inch Lungime 1200 grade F | AC3XDQ 2XDX4 CSF0001414.25 "15.25 "31 W / mp în.1250€131.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO CSF00539 Încălzitor 120v 17-7/8 inch Lungime 1200 grade F
€137.69 /unitate