Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO CSH00170 Încălzitor cu bandă 240v 8 inchi lungime 1200 grade F | AC3XGJ 2XEA8

TEMPCO CSH00170 Încălzitor cu bandă 240v 8 inch Lungime 1200 grade F

În stoc
Articol: AC3XGJ Model: CSH00170Crucea Ref: 2XEA8
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
€71.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOțel inoxidabil fără sudură
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare7"
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală8"
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material înveliș304 oțel inoxidabil
TerminaleParalel
Voltaj240V
Watt Density10 W / mp în.
Watts150

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1935
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăTerminaleWatt DensityPreț
TEMPCO CSH00321 Încălzitor cu bandă 240v 6 inch lungime 1200 grade F | AC3XDM 2XDX1 CSH003215"6"Compensa21 W / mp în.€71.46
TEMPCO CSH00166 Încălzitor cu bandă 240v 6 inch lungime 1200 grade F | AC3XGE 2XEA4 CSH001665"6"Paralel21 W / mp în.€72.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO CSH00170 Încălzitor cu bandă 240v 8 inch Lungime 1200 grade F
€71.57 /unitate