Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO CSH00321 Încălzitor cu bandă 240v 6 inch lungime 1200 grade F | AC3XDM 2XDX1

TEMPCO CSH00321 Încălzitor cu bandă 240v 6 inch Lungime 1200 grade F

În stoc
Element: AC3XDM Model: CSH00321Crucea Ref: 2XDX1
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
€71.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOțel inoxidabil fără sudură
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare5"
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală6"
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material înveliș304 oțel inoxidabil
TerminaleCompensa
Voltaj240V
Watt Density21 W / mp în.
Watts150

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăTerminaleWatt DensityPreț
TEMPCO CSH00166 Încălzitor cu bandă 240v 6 inch lungime 1200 grade F | AC3XGE 2XEA4 CSH001665"6"Paralel21 W / mp în.€72.64
TEMPCO CSH00170 Încălzitor cu bandă 240v 8 inchi lungime 1200 grade F | AC3XGJ 2XEA8 CSH001707"8"Paralel10 W / mp în.€71.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO CSH00321 Încălzitor cu bandă 240v 6 inch Lungime 1200 grade F
€71.46 /unitate