Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO CSH00174 Încălzitor cu bandă 240v 12 inchi Lungime 1200 grade F | AC3XHK 2XEE5

TEMPCO CSH00174 Încălzitor cu bandă 240v 12 inch Lungime 1200 grade F

În stoc
Articol: AC3XHK Model: CSH00174Crucea Ref: 2XEE5
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
€90.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOțel inoxidabil fără sudură
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare11 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală12 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material înveliș304 oțel inoxidabil
TerminaleParalel
Voltaj240V
Watt Density12 W / mp în.
Watts350

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăWatt DensityPreț
TEMPCO CSH01609 Încălzitor cu bandă 19-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC3XJN 2XEH4 CSH0160918.5 "19.5 "7 W / mp în.€106.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO CSH00174 Încălzitor cu bandă 240v 12 inch Lungime 1200 grade F
€90.97 /unitate