Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO CSH00333 Încălzitor cu bandă 19-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC3XEC 2XDY6

TEMPCO CSH00333 Încălzitor cu bandă 19-1/2 inch Lungime 1200 grade F

În stoc
Element: AC3XEC Model: CSH00333Crucea Ref: 2XDY6
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
€109.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOțel inoxidabil fără sudură
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare18.5 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală19.5 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material înveliș304 oțel inoxidabil
TerminaleCompensa
Voltaj240V
Watt Density23 W / mp în.
Watts1200

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelTerminaleWatt DensityPreț
TEMPCO CSH01619 Încălzitor cu bandă 19-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC3XJT 2XEH8 CSH01619Paralel22 W / mp în.€105.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO CSH00333 Încălzitor cu bandă 19-1/2 inch Lungime 1200 grade F
€109.21 /unitate