Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO CSH01601 Încălzitor cu bandă 240v 12 inch Lungime 1200 grade F | AC3XHF 2XEE1

TEMPCO CSH01601 Încălzitor cu bandă 240v 12 inch Lungime 1200 grade F

În stoc
Element: AC3XHF Model: CSH01601Crucea Ref: 2XEE1
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
€80.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOțel inoxidabil fără sudură
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare11 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală12 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material înveliș304 oțel inoxidabil
TerminaleParalel
Voltaj240V
Watt Density9 W / mp în.
Watts250

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăTerminaleWatt DensityPreț
TEMPCO CSH00069 Încălzitor cu bandă 10-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC3XDW 2XDX9 CSH000699.5 "10.5 "Compensa12 W / mp în.€79.39
TEMPCO CSH00171 Încălzitor cu bandă 240v 8 inchi lungime 1200 grade F | AC3XGN 2XEC3 CSH001717"8"Paralel17 W / mp în.€71.60
TEMPCO CSH00173 Încălzitor cu bandă 10-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC3XGX 2XED2 CSH001739.5 "10.5 "Paralel11 W / mp în.€81.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO CSH01601 Încălzitor cu bandă 240v 12 inch Lungime 1200 grade F
€80.85 /unitate