Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 8954201A Supapă cu bilă, 3/8 inch NPT, oțel carbon, retur cu arc

În stoc
Articol: CB8BFP Model: 8954201A

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€293.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu bilă de întoarcere cu arc
Tipul actuatoruluiManeta de întoarcere de primăvară
Material corpOtel carbon
Tip conexiuneNPT
Tip de portPort standard
Evaluare presiune2000 CWP
Tipul de etanșareMPTFE
Material scaunMulti-Sigiliu
Mărimea3 / 8 "
Tăiați materialul316 SS
Tipul supapei2 supape cu bilă pentru PC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625

Detalii produs:

    • 150 # Steam

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneArticolEvaluare presiuneMărimeaPreț
APOLLO VALVES 89-545-01A Supapă cu bilă, oțel carbon, dimensiune 1 inch | AN2NMC 8954501A 89-545-01AFNPTRobinet cu bilă-1"€370.80
RFQ
APOLLO VALVES 89543244960A Supapă cu bilă, retur cu arc, dimensiune 1/2 inch NPT, oțel turnat | CA6PHK 89543244960A-Supapa cu bilă de întoarcere cu arc--€311.45
APOLLO VALVES 8954314A Supapă cu bilă, retur cu arc, dimensiune 1/2 inch NPT, oțel turnat | CA6PHL 8954314A-Supapa cu bilă de întoarcere cu arc--€303.63
APOLLO VALVES 8954324A Supapă cu bilă, retur cu arc, dimensiune 1/2 inch NPT, oțel turnat | CA6PHM 8954324A-Supapa cu bilă de întoarcere cu arc--€297.94
APOLLO VALVES 8954360A Supapă cu bilă, retur cu arc, dimensiune 1/2 inch NPT, oțel turnat | CA6PHN 8954360A-Supapa cu bilă de întoarcere cu arc--€307.05
APOLLO VALVES 8954401A Supapă cu bilă, retur cu arc, dimensiune 3/4 inch NPT, oțel turnat | CA6PHP 8954401ANPTSupapa cu bilă de întoarcere cu arc2000 CWP3 / 4 "€346.94
APOLLO VALVES 8954460A Supapă cu bilă, retur cu arc, dimensiune 3/4 inch NPT, oțel turnat | CA6PHQ 8954460A-Supapa cu bilă de întoarcere cu arc--€360.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 8954201A Supapă cu bilă, 3/8 inch NPT, oțel carbon, retur cu arc
€293.05 /unitate