Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO CSH01632 Încălzitor cu bandă 42-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC2UNK 2MXH9

TEMPCO CSH01632 Încălzitor cu bandă 42-1/2 inch Lungime 1200 grade F

În stoc
Element: AC2UNK Model: CSH01632Crucea Ref: 2MXH9

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€175.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOțel inoxidabil fără sudură
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare41.5 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală42.5 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material înveliș304 oțel inoxidabil
TerminaleParalel
Voltaj240V
Watt Density11 W / mp în.
Watts1500

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăTerminaleWatt DensityPreț
TEMPCO CSH00462 Încălzitor cu bandă 35-7/8 inch Lungime 1200 grade F | AC2UNG 2MXH6 CSH0046234.875 "35.875 "Paralel13 W / mp în.€155.13
TEMPCO CSH00188 Încălzitor cu bandă 37-1/4 inch Lungime 1200 grade F | AC2UNJ 2MXH8 CSH0018836.25 "37.25 "Paralel12 W / mp în.€160.17
TEMPCO CSH00146 Încălzitor cu bandă 37-1/4 inch Lungime 1200 grade F | AC3XEG 2XDZ1 CSH0014636.25 "37.25 "Compensa13 W / mp în.€159.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO CSH01632 Încălzitor cu bandă 42-1/2 inch Lungime 1200 grade F
€175.85 /unitate