Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO EHA00009 Termostat carcasă Deschis 50 Închidere 32 | AF2GKZ 6THT9

TEMPCO EHA00009 Termostat carcasă Deschis 50 Închidere 32

În stoc
Articol: AF2GKZ Model: EHA00009Crucea Ref: 6THT9
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
€157.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinie Volt Tstat mecanic
Domeniu de controlDeschis la 50 de grade F, închis la 32 de grade F
Adâncime1.5 "
Diferenţial15 grade F
Amplificatori de încărcare completă @ 120V15A
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC10A
Înălţime9 / 16 "
Tensiune de intrare120 până la 240 VAC
Numărul de comutatoare1
Comutați acțiuneaFixaţi
Intervalul de tensiune120 până la 240 VAC
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9032100060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDomeniu de controlPreț
TEMPCO EHA00001 Termostat carcasă Deschis 60 Închidere 40 | AF2GLA 6THU0 EHA00001Deschis la 60 de grade F, închis la 40 de grade F€138.13
TEMPCO EHA00002 Termostat carcasă Deschis 140 Închidere 110 | AF2GLB 6THU1 EHA00002Deschis la 140 de grade F, închis la 110 de grade F€147.55
TEMPCO EHA00003 Termostat carcasă Deschis 180 Închidere 150 | AF2GLC 6THU2 EHA00003Deschis la 180 de grade F, închis la 150 de grade F€147.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO EHA00009 Termostat carcasă Deschis 50 Închidere 32
€157.74 /unitate