Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO EHR00014 Încălzitor de carcasă din cauciuc siliconic 120w | AC2ZAZ 2PCJ2

TEMPCO EHR00014 Încălzitor de carcasă din cauciuc siliconic 120w

În stoc
Articol: AC2ZAZ Model: EHR00014Crucea Ref: 2PCJ2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€276.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor carcasa din cauciuc siliconic
Înălţime1 / 2 "
Lungime12 "
Dimensiunea de montare9"
Găuri de montare OCAlungit 5/32 x 1/4 "
Fază1
TermostatSe deschide la 60 de grade F, se închide la 40 de grade F
Voltaj120
Watts120
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8516290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea de montareWattsLăţimePreț
TEMPCO EHR00007 Încălzitor de carcasă din cauciuc siliconic 120v | AC2ZAW 2PCH8 EHR000076"4"602.5 "€239.57
TEMPCO EHR00008 Încălzitor de carcasă din cauciuc siliconic 60w | AC2ZAX 2PCH9 EHR000086"4"602.5 "€239.36
TEMPCO EHR00009 Încălzitor pentru carcasă din cauciuc siliconic, lungime 6 inchi | AC2ZAY 2PCJ1 EHR000096"4"602.5 "€250.20
TEMPCO EHR00015 Încălzitor de carcasă din cauciuc siliconic | AC2ZBA 2PCJ3 EHR0001512 "9"1202.5 "€271.42
TEMPCO EHR00016 Încălzitor de carcasă din cauciuc siliconic 120w | AC2ZBB 2PCJ4 EHR0001612 "9"1202.5 "€257.91
TEMPCO EHR00019 Încălzitor de carcasă din cauciuc siliconic 250 W | AC2ZBC 2PCJ5 EHR0001910 "7"2504.5 "€304.52
TEMPCO EHR00029 Încălzitor de carcasă din cauciuc siliconic 120v | AC2ZBD 2PCJ6 EHR0002910 "7"2504.5 "€300.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO EHR00014 Încălzitor de carcasă din cauciuc siliconic 120w
€276.91 /unitate