Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO HDC00613 Încălzitor cu cartuș preformat 116 wați/mp. inch | AD8YAF 4NJK4

TEMPCO HDC00613 Încălzitor cu cartuș preformat 116 wați/mp. inch

În stoc
Articol: AD8YAF Model: HDC00613Crucea Ref: 4NJK4
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
€67.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de cartuș Swaged
Diametru1 / 2 "
Plumb lungime10 "
Lungime6"
Max. Temp. Capacitate1400 grade F
Diametrul tecii de precizie. Toleranţă+/- 0.002 "
Material înveliș321 oțel inoxidabil
Voltaj240
Watt Density116 W / mp în.
Watts1000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeWatt DensityWattsPreț
TEMPCO HDC19112 Încălzitor cu cartuș preformat 87 wați/mp. inch | AD8XWR 4NHZ4 HDC191121 / 8 "2"87 W / mp în.50€78.48
TEMPCO HDC19113 Încălzitor cu cartuș preformat 175 wați/mp. inch | AD8XWU 4NHZ6 HDC191131 / 8 "2"175 W / mp în.100€78.77
TEMPCO HDC00004 Încălzitor cu cartuș cu diametrul 1/4 inch | AD8XXD 4NJA5 HDC000041 / 4 "1"255 W / mp în.100€45.06
TEMPCO HDC00019 Încălzitor cu cartuș preformat 191 wați/mp. inch | AD8XXF 4NJA7 HDC000191 / 4 "1.5 "191 W / mp în.150€45.42
TEMPCO HDC00023 Încălzitor cu cartuș preformat 255 wați/mp. inch | AD8XXH 4NJA9 HDC000231 / 4 "1.5 "255 W / mp în.200€43.56
TEMPCO HDC00046 Încălzitor cu cartuș preformat 159 wați/mp. inch | AD8XXM 4NJC4 HDC000461 / 4 "2.5 "159 W / mp în.250€44.35
TEMPCO HDC00060 Încălzitor cu cartuș preformat 153 wați/mp. inch | AD8XXR 4NJC8 HDC000601 / 4 "3"153 W / mp în.300€45.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO HDC00613 Încălzitor cu cartuș preformat 116 wați/mp. inch
€67.45 /unitate