Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U55530.031.0001 Șaibă pentru aripi standard din oțel inoxidabil 5/16 inch, 50 buc | AB7EAZ 22UF13

APPROVED VENDOR U55530.031.0001 Șaibă apărătoare standard din oțel inoxidabil 5/16 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AB7EAZ Model: U55530.031.0001Ref încrucișat: 22UF13 / 42KV97
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
€60.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
În interiorul Dia.11 / 32 "
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.5 / 8 "
Grosime0.063 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55530.031.0001 Șaibă apărătoare standard din oțel inoxidabil 5/16 inch, 50 buc.
€60.35 /ambalaj