Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO HDC20531 Încălzitor cu cartuș preformat 127 wați/mp. inch | AD8YBH 4NJP3

TEMPCO HDC20531 Încălzitor cu cartuș preformat 127 wați/mp. inch

În stoc
Element: AD8YBH Model: HDC20531Crucea Ref: 4NJP3
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
€63.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de cartuș Swaged
Diametru1 / 4 "
Plumb lungime12 "
Lungime1.5 "
Max. Temp. Capacitate1400 grade F
Diametrul tecii de precizie. Toleranţă+/- 0.002 "
Material înveliș321 oțel inoxidabil
Voltaj120
Watt Density127 W / mp în.
Watts100

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeWatt DensityWattsPreț
TEMPCO HDC20554 Încălzitor cu cartuș cu diametru 1/4 inch | AD8YBE 4NJN8 HDC205541 / 4 "1"204 W / mp în.80€61.38
TEMPCO HDC20468 Încălzitor cu cartuș cu diametrul 1/4 inch | AD8YBF 4NJN9 HDC204681 / 4 "1"255 W / mp în.100€62.59
TEMPCO HDC20530 Încălzitor cu cartuș preformat 58 wați/mp. inch | AD8YBG 4NJP2 HDC205301 / 4 "1.25 "58 W / mp în.40€62.64
TEMPCO HDC20532 Încălzitor cu cartuș preformat 191 wați/mp. inch | AD8YBJ 4NJP4 HDC205321 / 4 "1.5 "191 W / mp în.150€63.08
TEMPCO HDC20533 Încălzitor cu cartuș 68 wați/mp. inch | AD8YBL 4NJP6 HDC205331 / 4 "2"68 W / mp în.80€62.21
TEMPCO HDC20534 Încălzitor cu cartuș cu diametru 1/4 inch | AD8YBM 4NJP7 HDC205341 / 4 "2"85 W / mp în.100€63.26
TEMPCO HDC15154 Încălzitor cu cartuș preformat, lungime 2 inchi | AD8YBN 4NJP9 HDC151541 / 4 "2"212 W / mp în.250€63.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO HDC20531 Încălzitor cu cartuș preformat 127 wați/mp. inch
€63.43 /unitate