Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO LDWR-1042 Cablu de înaltă temperatură 16 Gauge Temperatura maximă 842 F | AC9HRG 3GRK3

TEMPCO LDWR-1042 Cablu de înaltă temperatură, calibrul 16, temperatură maximă 842 F

În stoc
Element: AC9HRG Model: LDWR-1042Ref încrucișat: 3GRK3
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
€645.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă de plumb la temperatură înaltă
Tip cabluMG
Material conductorCupru placat cu nichel
IzolațieIzolație de mica cu supraîmpletitură din fibră de sticlă
Culoarea jacheteiNatural
Tipul jacheteiIzolație de mica peste conductoare acoperite cu fibră de sticlă peste împletitură impregnată cu finisaj la temperatură ridicată
Max. Amperi30 La temperatura ambiantă de 104 F / 40 C
Max. Temp.842 F
Diametrul exterior nominal.0.134 "
Lungimea bobinei250ft
Lungimea bobinei / bobinei (ft)250
toronare26 x 30
Voltaj600
Gauge de sârmă16AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.16
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS8544493040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul exterior nominal.Tip cabluMaterial conductorLungimea bobineiLungimea bobinei / bobinei (ft)toronareVoltajIzolațiePreț
TEMPCO LDWR-1012 Cablu de înaltă temperatură, 842 grade F | AC2HBD 2KE37 LDWR-10120.134 "MGCupru placat cu nichel100ft10026 x 30600Izolație de mica cu supraîmpletitură din fibră de sticlă€281.13
TEMPCO LDWR-1021 Sârmă Temperatură Înaltă | AC2HBJ 2KE42 LDWR-10210.103 "TGGTCupru nichelat100ft10026 x 30600Izolație cu bandă PTFE cu (2) straturi de izolație din fibră de sticlă acoperite cu supraîmpletitură din fibră de sticlă tratată cu PTFE€178.83
TEMPCO LDWR-1047 Cablu de înaltă temperatură 16 Gauge Temperatura maximă 482 F | AC9HRM 3GRK8 LDWR-10470.103 "TGGTCupru nichelat250ft25026 x 30600Izolație cu bandă PTFE cu (2) straturi de izolație din fibră de sticlă acoperite cu supraîmpletitură din fibră de sticlă tratată cu PTFE€412.19
TEMPCO LDWR-1052 Cablu de înaltă temperatură roșu calibrul 16 | AC9HRT 3GRL4 LDWR-10520.079 "PTFECupru placat cu argint100ft10019 x 29300Izolație PTFE extrudată peste conductor€290.47
TEMPCO LDWR-1057 Cablu de înaltă temperatură, alb, calibrul 16 | AC9HRY 3GRL9 LDWR-10570.079 "PTFECupru placat cu argint100ft10019 x 29300Izolație PTFE extrudată peste conductor€293.28
TEMPCO LDWR-1062 Cablu de înaltă temperatură, calibrul 16 negru | AC9HTD 3GRN5 LDWR-10620.079 "PTFECupru placat cu argint100ft10019 x 29300Izolație PTFE extrudată peste conductor€293.52
TEMPCO LDWR-1067 Cablu de înaltă temperatură roșu calibrul 16 | AC9HTJ 3GRP1 LDWR-10670.079 "PTFECupru placat cu argint250ft25019 x 29300Izolație PTFE extrudată peste conductor€672.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO LDWR-1042 Cablu de înaltă temperatură, calibrul 16, temperatură maximă 842 F
€645.33 /unitate