Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO MBH20523 Încălzitor cu bandă 900 grade F 120 V 3 inchi diametru | AC3TDX 2VYG4

TEMPCO MBH20523 Încălzitor cu bandă 900 grade F 120 V 3 inchi diametru

În stoc
Articol: AC3TDX Model: MBH20523Crucea Ref: 2VYG4
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
€94.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor band
amperi2.5
În interiorul Dia.3"
MaterialOțel izolat cu mica
Max. Temp.900 grade F
TerminaleAceeași parte
TerminareTerminal cu șurub de la 10 la 32
Voltaj120
Watt Density36 mp
Watts300
Lăţime1"
Toleranță la lățime+/- 1/16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8419899585
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiÎn interiorul Dia.Watt DensityWattsLăţimePreț
TEMPCO MBH20526 Încălzitor cu bandă 3 inchi diametru 120v 900 grade F | AC3TEB 2VYG8 MBH205263.333"32 mp4001.5 "€109.53
TEMPCO MBH20527 Încălzitor cu bandă 120v 3 inchi diametru 900 grade F | AC3TEF 2VYH3 MBH205274.173"30 mp5002"€99.70
TEMPCO MBH20529 Încălzitor cu bandă 900 grade F 3-1/2 inch diametru | AC3TEK 2VYH7 MBH205292.923.5 "30 mp3501"€101.22
TEMPCO MBH20532 Încălzitor cu bandă 3-1/2 inch diametru 1-1/2 inch lățime | AC3TET 2VYJ5 MBH205324.173.5 "33 mp5001.5 "€100.12
TEMPCO MBH20533 Încălzitor cu bandă 3-1/2 inch diametru 900 grade F | AC3TEV 2VYJ7 MBH205335.423.5 "33 mp6502"€105.08
TEMPCO MBH20535 Încălzitor cu bandă 900 grade F 120 V 4 inchi diametru | AC3TEZ 2VYK2 MBH205353.334"35 mp4001"€116.23
TEMPCO MBH20538 Încălzitor cu bandă 4 inch diametru 120v 900 grade F | AC3TFF 2VYK8 MBH205384.584"24 mp5502"€120.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO MBH20523 Încălzitor cu bandă 900 grade F 120 V 3 inchi diametru
€94.11 /unitate