Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO MBH20533 Încălzitor cu bandă 3-1/2 inch diametru 900 grade F | AC3TEV 2VYJ7

TEMPCO MBH20533 Încălzitor cu bandă 3-1/2 inch diametru 900 grade F

În stoc
Articol: AC3TEV Model: MBH20533Crucea Ref: 2VYJ7

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€105.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor band
amperi5.42
În interiorul Dia.3.5 "
MaterialOțel izolat cu mica
Max. Temp.900 grade F
TerminaleAceeași parte
TerminareTerminal cu șurub de la 10 la 32
Voltaj120
Watt Density33 mp
Watts650
Lăţime2"
Toleranță la lățime+/- 1/16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8419899585
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiÎn interiorul Dia.Watt DensityWattsLăţimePreț
TEMPCO MBH20523 Încălzitor cu bandă 900 grade F 120 V 3 inchi diametru | AC3TDX 2VYG4 MBH205232.53"36 mp3001"€94.11
TEMPCO MBH20526 Încălzitor cu bandă 3 inchi diametru 120v 900 grade F | AC3TEB 2VYG8 MBH205263.333"32 mp4001.5 "€109.53
TEMPCO MBH20527 Încălzitor cu bandă 120v 3 inchi diametru 900 grade F | AC3TEF 2VYH3 MBH205274.173"30 mp5002"€99.70
TEMPCO MBH20529 Încălzitor cu bandă 900 grade F 3-1/2 inch diametru | AC3TEK 2VYH7 MBH205292.923.5 "30 mp3501"€101.22
TEMPCO MBH20532 Încălzitor cu bandă 3-1/2 inch diametru 1-1/2 inch lățime | AC3TET 2VYJ5 MBH205324.173.5 "33 mp5001.5 "€100.12
TEMPCO MBH20535 Încălzitor cu bandă 900 grade F 120 V 4 inchi diametru | AC3TEZ 2VYK2 MBH205353.334"35 mp4001"€116.23
TEMPCO MBH20538 Încălzitor cu bandă 4 inch diametru 120v 900 grade F | AC3TFF 2VYK8 MBH205384.584"24 mp5502"€120.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO MBH20533 Încălzitor cu bandă 3-1/2 inch diametru 900 grade F
€105.08 /unitate