Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO MXH01933 Încălzitor cu bandă 240v 650 grade F 1-1/2 inch lățime | AC3TJG 2VYW7

TEMPCO MXH01933 Încălzitor cu bandă 240v 650 grade F 1-1/2 inch lățime

În stoc
Articol: AC3TJG Model: MXH01933Crucea Ref: 2VYW7
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
€363.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor band
amperi6.15
În interiorul Dia.8"
MaterialExtrudare din aluminiu
Max. Temp.650 grade F
TerminaleCutie de borne
TerminareSârmă de plumb de 36 "cu cablu de armură galvanizat de 34"
Voltaj240
Watt Density43 mp
Watts1475
Lăţime1.5 "
Toleranță la lățime+/- 3/32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.34
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)31.5
Codul HS8419899585
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiÎn interiorul Dia.Watt DensityWattsPreț
TEMPCO MXH01930 Cutie terminală pentru încălzire cu bandă 650 grade F 240 V | AC3TJB 2VYW2 MXH019303.134"47 mp750€308.33
TEMPCO MXH02923 Încălzitor cu bandă 240v 650 grade F Cutie terminală | AC3TJC 2VYW3 MXH029233.544.5 "47 mp850€348.15
TEMPCO MXH02921 Încălzitor cu bandă 650 grade F 240v 1-1/2 inch lățime | AC3TJD 2VYW4 MXH029213.335"39 mp800€342.56
TEMPCO MXH01931 Încălzitor cu bandă 240 V Cutie terminală 650 grade F | AC3TJE 2VYW5 MXH019312.716"44 mp1100€336.38
TEMPCO MXH01932 Încălzitor cu bandă 1-1/2 inch lățime 240v 650 grade F | AC3TJF 2VYW6 MXH019325.427"43 mp1300€407.03
TEMPCO MXH01934 Încălzitor cu bandă 240v 1-1/2 inch lățime 650 grade F | AC3TJH 2VYW8 MXH019346.989"43 mp1675€412.46
TEMPCO MXH01935 Încălzitor cu bandă 1-1/2 inch lățime 650 grade F 240v | AC3TJJ 2VYW9 MXH019357.7110 "43 mp1850€445.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO MXH01933 Încălzitor cu bandă 240v 650 grade F 1-1/2 inch lățime
€363.73 /unitate