Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO NHW00107 Încălzitor cu bandă 240v 1 inch diametru 900 grade F | AC3TCN 2VYC4

TEMPCO NHW00107 Încălzitor cu bandă 240v 1 inch diametru 900 grade F

În stoc
Articol: AC3TCN Model: NHW00107Crucea Ref: 2VYC4
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
€65.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor band
amperi1.04
În interiorul Dia.1"
MaterialMica izolat din oțel în interior, SS în exterior
Max. Temp.900 grade F
TerminaleNici unul
TerminareSârmă de 12 "cu plumb SS de 10"
Voltaj240
Watt Density58 mp
Watts250
Lăţime2"
Toleranță la lățime+/- 1/16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8419899585
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiÎn interiorul Dia.Watt DensityWattsLăţimePreț
TEMPCO NHW00101 Încălzitor cu bandă 900 grade F 240 V 1 inch diametru | AC3TCJ 2VYA9 NHW001010.421"47 mp1001"€67.83
TEMPCO NHW00103 Încălzitor cu bandă 1 inch diametru 240v 900 grade F | AC3TCL 2VYC2 NHW001030.631"47 mp1501.5 "€66.83
TEMPCO NHW00113 Încălzitor cu bandă cu diametru de 1-1/2 inch din oțel | AC3TCQ 2VYC6 NHW001130.631.5 "40 mp1501"€63.79
TEMPCO NHW00137 Încălzitor cu bandă din oțel cu diametru de 1-1/2 inch | AC3TCT 2VYC8 NHW001371.041.5 "45 mp2501.5 "€66.83
TEMPCO NHW00121 Încălzitor cu bandă 900 de grade F din oțel | AC3TCV 2VYD1 NHW001211.251.5 "40 mp3002"€70.29
TEMPCO NHW00143 Încălzitor cu bandă 240v 2 inchi diametru 900 grade F | AC3TCX 2VYD3 NHW001431.252"38 mp3001.5 "€68.75
TEMPCO NHW00145 Încălzitor cu bandă 2 inchi diametru 240v 900 grade F | AC3TCY 2VYD5 NHW001451.672"38 mp4002"€70.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO NHW00107 Încălzitor cu bandă 240v 1 inch diametru 900 grade F
€65.82 /unitate