Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO SHS80293 Bandă de încălzire 120v 2 inch lungime | AF2GBD 6TFH7

TEMPCO SHS80293 Încălzitor de bandă 120v 2 inch lungime

În stoc
Element: AF2GBD Model: SHS80293Crucea Ref: 6TFH7
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
€53.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu bandă flexibilă
H x W peste aripioare1/16 x 2 "
Plumb lungime10 "
MaterialCauciuc siliconic
Tip montareStandard
Lungime totală2"
Fază1
Voltaj120V
Watts10
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăWattsLăţimePreț
TEMPCO SHS80295 Bandă de încălzire 120v 2 inch lungime | AF2GBF 6TFH9 SHS802952"202"€51.44
TEMPCO SHS80297 Încălzitor cu bandă 3 inch lungime cauciuc siliconic | AF2GBH 6TFJ1 SHS802973"253"€60.38
TEMPCO SHS80299 Încălzitor cu bandă, lungime 3 inchi, cauciuc siliconic | AF2GBK 6TFJ3 SHS802993"453"€60.38
TEMPCO SHS80301 Încălzitor cu bandă 3 inch lungime cauciuc siliconic | AF2GBM 6TFJ5 SHS803013"903"€60.33
TEMPCO SHS80303 Bandă de încălzire 6 inch lungime 120v | AF2GBP 6TFJ7 SHS803036"906"€118.54
TEMPCO SHS80305 Bandă de încălzire 6 inch lungime 120v | AF2GBR 6TFJ9 SHS803056"1806"€118.63
TEMPCO SHS80307 Bandă de încălzire 120v 6 inch lungime | AF2GBU 6TFK1 SHS803076"3606"€118.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO SHS80293 Încălzitor de bandă 120v 2 inch lungime
€53.05 /unitate