Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5P863 Teu de reducere 1 x 1/2 x 1 inch galvanizat | AE4ZMU

APPROVED VENDOR 5P863 Teu de reducere 1 x 1/2 x 1 inch galvanizat

În stoc
Articol: AE4ZMU Model: 5P863

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€0.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Tee
Material corpFier maleabil galvanizat
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei1 "x 1/2" x 1 "
Presiunea saturată a aburului150 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7307199060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelClasăPresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiPreț
Furnizor APROBAT 2WJ29 Teu de reducere 3 x 2 1/2 inch galvanizat | AC3UXK 2WJ29150300 psi @ 150 grade F WOG3 "x 3" x 2-1 / 2 "150 psi€5.95
VÂNTORUL APROBAT 2WJ30 Teu de reducere 4 x 1 inch galvanizat | AC3UXL 2WJ30150300 psi @ 150 grade F WOG4 "x 4" x 1 "150 psi€233.83
Furnizor APROBAT 2WJ36 Teu de reducere 2 1/2 x 3/4 inch galvanizat | AC3UXN 2WJ36150300 psi @ 150 grade F WOG2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 3/4 "150 psi€92.75
Furnizor APROBAT 2WJ37 Teu de reducere 2 1/2 x 1 inch galvanizat | AC3UXP 2WJ37150300 psi @ 150 grade F WOG2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 1 "150 psi€73.17
VÂNTORUL APROBAT 2WJ39 Teu de reducere 2 1/2 x 1 1/2 inch galvanizat | AC3UXQ 2WJ39150300 psi @ 150 grade F WOG2-1/2" x 2-1/2" x 1-1/2"150 psi€3.47
Furnizor APROBAT 5P850 Teu de reducere 1/2 x 1/2 x 3/8 inch galvanizat | AE4ZME 5P850150300 psi @ 150 grade F WOG1/2 "x 1/2" x 3/8 "150 psi€0.30
VINDATOR APROBAT 5P852 Teu de reducere 3/4 x 3/4 x 1/2 inch galvanizat | AE4ZMG 5P852150300 psi @ 150 grade F WOG3/4 "x 3/4" x 1/2 "150 psi€7.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5P863 Teu de reducere 1 x 1/2 x 1 inch galvanizat
€0.56 /unitate