Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO SHS80344 Încălzitor cu bandă 9 inch lungime cauciuc siliconic | AF2GDJ 6TFP8

TEMPCO SHS80344 Încălzitor cu bandă de 9 inchi din cauciuc siliconic

În stoc
Articol: AF2GDJ Model: SHS80344Crucea Ref: 6TFP8
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
€70.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu bandă flexibilă
H x W peste aripioare1/16 x 1 "
Plumb lungime10 "
MaterialCauciuc siliconic
Tip montareSuport adeziv
Lungime totală9"
Fază1
Voltaj120V
Watts90
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip montareWattsLăţimePreț
TEMPCO SHS80339 Bandă de încălzire 9 inch lungime cauciuc siliconic | AF2GDD 6TFP3 SHS80339Standard251"€61.86
TEMPCO SHS80340 Bandă de încălzire 9 inch lungime cauciuc siliconic | AF2GDE 6TFP4 SHS80340Suport adeziv251"€70.93
TEMPCO SHS80341 Bandă de încălzire 9 inch lungime cauciuc siliconic | AF2GDF 6TFP5 SHS80341Standard501"€61.86
TEMPCO SHS80342 Încălzitor cu bandă 9 inch lungime cauciuc siliconic | AF2GDG 6TFP6 SHS80342Suport adeziv501"€70.93
TEMPCO SHS80343 Bandă de încălzire 9 inch lungime cauciuc siliconic | AF2GDH 6TFP7 SHS80343Standard901"€61.86
TEMPCO SHS80396 Încălzitor cu bandă 9 inch lungime cauciuc siliconic | AF2GHP 6THK4 SHS80396Suport adeziv902"€95.60
TEMPCO SHS80397 Încălzitor cu bandă 9 inch lungime cauciuc siliconic | AF2GHQ 6THK5 SHS80397Standard1802"€79.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO SHS80344 Încălzitor cu bandă de 9 inchi din cauciuc siliconic
€70.93 /unitate