Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO SHS80382 Bandă de încălzire 120v 72 inch lungime | AF2GGZ 6THJ0

TEMPCO SHS80382 Încălzitor de bandă 120v 72 inch lungime

În stoc
Articol: AF2GGZ Model: SHS80382Crucea Ref: 6THJ0
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
€223.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu bandă flexibilă
H x W peste aripioare1/16 x 1 "
Plumb lungime10 "
MaterialCauciuc siliconic
Tip montareSuport adeziv
Lungime totală72 "
Fază1
Voltaj120V
Watts180
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip montareLungime totalăWattsLăţimePreț
TEMPCO SHS80312 Bandă de încălzire 120v 9 inch lungime | AF2GBZ 6TFK6 SHS80312Suport adeziv9"4009"€251.45
TEMPCO SHS80313 Bandă de încălzire 120v 9 inch lungime | AF2GCA 6TFK7 SHS80313Standard9"8009"€185.19
TEMPCO SHS80314 Bandă de încălzire 120v 9 inch lungime | AF2GCB 6TFK8 SHS80314Suport adeziv9"8009"€251.45
TEMPCO SHS80379 Bandă de încălzire 120v 60 inch lungime | AF2GGW 6THH7 SHS80379Standard60 "6001"€163.29
TEMPCO SHS80380 Bandă de încălzire 120v 60 inch lungime | AF2GGX 6THH8 SHS80380Suport adeziv60 "6001"€217.78
TEMPCO SHS80381 Bandă de încălzire 120v 72 inch lungime | AF2GGY 6THH9 SHS80381Standard72 "1801"€185.78
TEMPCO SHS80383 Bandă de încălzire 120v 72 inch lungime | AF2GHA 6THJ1 SHS80383Standard72 "3601"€185.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO SHS80382 Încălzitor de bandă 120v 72 inch lungime
€223.45 /unitate