Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO TCP10223 Termocuplu tip J reglabil | AE7QLT 5ZY18

TEMPCO TCP10223 Termocuplu tip J reglabil

În stoc
Element: AE7QLT Model: TCP10223Crucea Ref: 5ZY18
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
€75.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermocuplu reglabil cu arc
Precizia erorii (%)+ / - 0.75
IzolațieFibră de sticlă cu împletitură din oțel inoxidabil
Plumb lungime120 "
Material304 oțel inoxidabil
Tip mufă sau conectorTerminal de furcă
Lungimea sondei6.5 "
Dimensiunea învelișului (inch)0.188
Temp. Limită (grade F)900
Element termocuplu20AWG
Tip termocupluJ
TipJ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9025198080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieIzolațieArticolPlumb lungimeMaterialLungimea sondeiTipPreț
TEMPCO MTA00802 Termocuplu tip J | AE7QLJ 5ZY10 MTA00802Cablu izolat din metaloxid de magneziuTermocuplu de uz general-304 oțel inoxidabil12 "J€72.78
TEMPCO MTA00803 Termocuplu tip J | AE7QLK 5ZY11 MTA00803Cablu izolat din metaloxid de magneziuTermocuplu de uz general-304 oțel inoxidabil18 "J€82.36
TEMPCO MTA00804 Termocuplu tip K | AE7QLL 5ZY12 MTA00804Cablu izolat din metaloxid de magneziuTermocuplu de uz general-600 Inconel12 "K€100.96
TEMPCO MTA00805 Termocuplu tip K | AE7QLM 5ZY13 MTA00805Cablu izolat din metaloxid de magneziuTermocuplu de uz general-600 Inconel18 "K€120.61
TEMPCO RTD00361 Detector de temperatură cu rezistență de tip termocuplu | AE7QLN 5ZY14 RTD00361-Jachetă PTFESonda RTD6ft316 oțel inoxidabil6"100 Ohmi€58.39
TEMPCO TCP10220 Termocuplu tip J reglabil | AE7QLP 5ZY15 TCP10220-Fibră de sticlă cu împletitură din oțel inoxidabilTermocuplu reglabil cu arc48 "304 oțel inoxidabil6.5 "J€52.08
TEMPCO TCP10221 Termocuplu tip J reglabil | AE7QLQ 5ZY16 TCP10221-Fibră de sticlă cu împletitură din oțel inoxidabilTermocuplu reglabil cu arc72 "304 oțel inoxidabil6.5 "J€59.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO TCP10223 Termocuplu tip J reglabil
€75.18 /unitate