Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO TSP01410 Încălzitor cu scufundare cu șurub, lungime 21-1/5 inch | AC3TEC 2VYG9

TEMPCO TSP01410 Încălzitor cu imersiune cu șurub, lungime 21-1/5 inch

În stoc
Element: AC3TEC Model: TSP01410Crucea Ref: 2VYG9
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
€591.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElemente de încălzire pentru booster de circulație
Domeniu de control60 de grade până la 180 de grade F
Tip de carcasăNEMA 1
Min. Adâncimea de imersiune16 "
NPT1.25 "
Lungime totală21 1 / 5 "
Fază1
Material învelișCupru
Voltaj240
Watt Density49 mp
Watts3000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.565
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8516100080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDomeniu de controlLungime totalăMaterial învelișVoltajWatt DensityWattsPreț
TEMPCO TSP02750 Încălzitor cu imersie 13-4/7 inchi lungime | AC3TDR 2VYF8 TSP02750150 de grade până la 560 de grade F13 4 / 7 "Oţel12023 mp500€689.94
TEMPCO TSP02751 Încălzitor cu imersie 18-3/16 inch lungime | AC3TDU 2VYG1 TSP02751150 de grade până la 560 de grade F18.187 "Oţel12023 mp750€668.68
TEMPCO TSP02752 Încălzitor cu imersie 20-4/9 inch lungime | AC3TDW 2VYG3 TSP02752150 de grade până la 560 de grade F20 4 / 9 "Oţel24023 mp1000€804.53
TEMPCO TSP01411 Încălzitor cu scufundare cu șurub | AC3TDY 2VYG5 TSP0141160 de grade până la 180 de grade F17 "Cupru12034 mp1500€649.24
TEMPCO TSP01409 Încălzitor cu scufundare cu șurub, lungime 17 inchi | AC3TEA 2VYG7 TSP0140960 de grade până la 180 de grade F17 "Cupru12045 mp2000€649.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO TSP01410 Încălzitor cu imersiune cu șurub, lungime 21-1/5 inch
€591.05 /unitate