Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO TSP02750 Încălzitor cu imersie 13-4/7 inchi lungime | AC3TDR 2VYF8

TEMPCO TSP02750 Încălzitor cu imersie 13-4/7 inch lungime

În stoc
Element: AC3TDR Model: TSP02750Crucea Ref: 2VYF8
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
€689.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElemente de încălzire pentru booster de circulație
Domeniu de control150 de grade până la 560 de grade F
Tip de carcasăNEMA 1
Min. Adâncimea de imersiune8-3/8 "
NPT1.25 "
Lungime totală13 4 / 7 "
Fază1
Material învelișOţel
Voltaj120
Watt Density23 mp
Watts500

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)46.74
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8516100080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDomeniu de controlLungime totalăMaterial învelișVoltajWatt DensityWattsPreț
TEMPCO TSP02751 Încălzitor cu imersie 18-3/16 inch lungime | AC3TDU 2VYG1 TSP02751150 de grade până la 560 de grade F18.187 "Oţel12023 mp750€668.68
TEMPCO TSP02752 Încălzitor cu imersie 20-4/9 inch lungime | AC3TDW 2VYG3 TSP02752150 de grade până la 560 de grade F20 4 / 9 "Oţel24023 mp1000€804.53
TEMPCO TSP01411 Încălzitor cu scufundare cu șurub | AC3TDY 2VYG5 TSP0141160 de grade până la 180 de grade F17 "Cupru12034 mp1500€649.24
TEMPCO TSP01409 Încălzitor cu scufundare cu șurub, lungime 17 inchi | AC3TEA 2VYG7 TSP0140960 de grade până la 180 de grade F17 "Cupru12045 mp2000€649.24
TEMPCO TSP01410 Încălzitor cu scufundare cu șurub, lungime 21-1/5 inch | AC3TEC 2VYG9 TSP0141060 de grade până la 180 de grade F21 1 / 5 "Cupru24049 mp3000€591.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO TSP02750 Încălzitor cu imersie 13-4/7 inch lungime
€689.94 /unitate