TEMPSET TECH 700-099 Ppv Ventilator Ventilator din oțel inoxidabil electric 16in | AF6CJN 9WL42

TEMPSET TECH 700-099 Ppv Ventilator Ventilator din oțel inoxidabil electric 16in

În stoc
Articol: AF6CJN Model: 700-099Crucea Ref: 9WL42

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,017.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de presiune
Flux de aerCfm 11,804
amperi18.2A
CuloriRoșu / negru
Adâncime20 "
Viteza ventilatoruluiSingur
Aer gratisCfm 7923
Înălţime20.5 "
HP1.5
Debit maxim în aer liberCfm 7923
CP motor1.5
RPM motor3450
Sursa de putereelectric
RPM3450
Mărimea16 "
Voltaj115V
Lăţime18.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.99
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRPM motorFlux de aeramperiSursa de putereRPMMărimeaVoltajLăţimePreț
TEMPSET TECH 700-024 Ventilator Ppv Dd Gas 18 inch Honda G x 160 | AF3RGL 8CGU1 700-0244006Cfm 14,773-Gaz376518 "120V22.5 "€8,333.00
TEMPSET TECH 700-056 Ppv Ventilator electric cu o singură viteză 18in | AF3RGM 8CGU7 700-0561750Cfm 874816Aelectric175018 "115V22.25 "€7,961.88
TEMPSET TECH 700-086 Ventilator Ppv Dd Gas 16 inch Honda G x 160 | AF4QNW 9G412 700-0864060Cfm 12,008-Gaz372516 "-19 "€7,402.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPSET TECH 700-099 Ppv Ventilator Ventilator din oțel inoxidabil electric 16in
€8,017.93 /unitate