TEMPSET TECH 700-024 Ventilator Ppv Dd Gas 18 inch Honda G x 160 | AF3RGL 8CGU1

TEMPSET TECH 700-024 Ventilator Ppv Dd Gas 18 inch Honda G x 160

În stoc
Element: AF3RGL Model: 700-024Crucea Ref: 8CGU1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,333.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de presiune
Flux de aerCfm 14,773
CuloriRoșu / negru
Adâncime21 "
Marca motoruluiHonda GX160
Aer gratisCfm 14,773
Înălţime24 "
HP5.5
Debit maxim în aer liberCfm 14,773
CP motor5.5
RPM motor4006
Sursa de putereGaz
RPM3765
Mărimea18 "
Voltaj120V
Lăţime22.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 41.4
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Detalii produs:

Ventilatorul Tempest 700-024 (910-1120) este folosit de pompieri pentru a ventila zonele afectate de gaze periculoase. Este util pentru evacuarea în siguranță a victimelor și oferă o ventilație puternică pozitivă pentru a îndepărta zonele pline de fum, menținând un mediu sigur.

Caracteristici:

  • Ventilatorul Tempest 700-024 are rotoare AirFlex pentru a se potrivi cu curba cuplului motorului pentru un flux maxim de aer.
  • Este echipat cu un motor puternic Honda GX160 cu tracțiune directă pentru o funcționare îndelungată.
  • Această suflantă are un cadru din oțel sudat pentru a elimina inconvenientul strângerii frecvente a piulițelor și șuruburilor.

Accesorii compatibile:

Standarde și aprobări:

  • UL
  • CE

Întrebări frecvente:

Î. Care este cea mai mare rată a fluxului de aer pe care o poate furniza această suflantă?

A. 14773 CFM.

Î. Ce este un mecanism cu acționare directă?

A. Într-un mecanism de antrenare directă, elicele ventilatorului sunt conectate direct la arborele motorului și nu necesită atașamente de sârmă.

Î. Care este puterea maximă de ieșire a motorului acestui ventilator?

A. Tempest 700-024 este echipat cu un motor Honda GX160 care poate produce până la 4.4 CP.

Variante de produs

ProdusModelRPM motorFlux de aeramperiSursa de putereRPMMărimeaVoltajLăţimePreț
TEMPSET TECH 700-056 Ppv Ventilator electric cu o singură viteză 18in | AF3RGM 8CGU7 700-0561750Cfm 874816Aelectric175018 "115V22.25 "€7,961.88
TEMPSET TECH 700-086 Ventilator Ppv Dd Gas 16 inch Honda G x 160 | AF4QNW 9G412 700-0864060Cfm 12,008-Gaz372516 "-19 "€7,402.38
TEMPSET TECH 700-099 Ppv Ventilator Ventilator din oțel inoxidabil electric 16in | AF6CJN 9WL42 700-0993450Cfm 11,80418.2Aelectric345016 "115V18.5 "€8,017.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPSET TECH 700-024 Ventilator Ppv Dd Gas 18 inch Honda G x 160
€8,333.00 /unitate