TENNSCO 6024SD Dulap de depozitare Sand 60 inch înălțime un singur mâner | AH9BCM 39FP51

TENNSCO 6024SD Dulap de depozitare Sand 60 inch înălțime un singur mâner

În stoc
Articol: AH9BCM Model: 6024SDCrucea Ref: 39FP51

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,258.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Culoarea dulapuluiNisip
Adâncimea cabinetului24 "
Înălțimea cabinetului60 "
Lățimea dulapului36 "
Tip de ușăStandard
finalizareaPudră acoperită
Ecartament24
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat SCS Indoor Advantage
Stilul mâneruluiLeagăn
ÎnălțimeaInaltime maxima
Mecanism de blocareCu cheie
MaterialOţel
Numărul de rafturi pentru cabinet4
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Capacitatea raftului200 lb.
Evaluarea puteriiComercial
StilRafturi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 56.7
Înălțimea navei (cm)158.24
Lungimea navei (cm)69.85
Lățimea navei (cm)97.79
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Role incluse: Nu
    • Metoda de construcție: sudată
    • Cabinet de blocare: Da
    • Puncte de blocare: 3 puncte

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimeaAsamblat/NeasamblatAsamblareMecanism de blocareSistem de blocareNumărul de ușiAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
Dulap de depozitare TENNSCO 1470 GREY, calibrul 24, 72 inch H 36 inch latime | AB3YHT 1W944 1470 GREY-NeasamblatNeasamblat-Punct 3218 "72 "€934.51
RFQ
TENNSCO BCD18-72MGY Dulap de depozitare 24 Gauge 72 inch H 18 inch D | AC3GLW 2TER1 BCD18-72MGY--Sudate-Punct 3-18 "72 "€796.16
RFQ
TENNSCO BCD18-72SD Dulap de depozitare 24 Gauge 72 inch H 18 inch D | AC3GLX 2TER2 BCD18-72SD--Sudate-Punct 3-18 "72 "€796.16
RFQ
TENNSCO BCD18-72BK Dulap de depozitare 24 Gauge 72 inch H 18 inch D | AC3GMB 2TER6 BCD18-72BK--Sudate-Punct 3-18 "72 "€796.16
RFQ
TENNSCO 7224BK Dulap de depozitare 24 Gauge 72 inch H 24 inch D | AC3GMC 2TER7 7224BK-AsamblateSudate-Punct 3224 "72 "€1,105.86
RFQ
TENNSCO J2478SUBK Dulap de depozitare negru 78 inch H 48 inch latime | AC3GMJ 2TET4 J2478SUBK-AsamblateSudate-Punct 3224 "78 "€1,886.76
RFQ
TENNSCO 7218LGY Dulap de depozitare 24 Gauge 72 inch H 36 inch latime | AC9NBU 3HNN1 7218LGY-AsamblateSudate-Punct 3218 "72 "€958.24
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO 6024SD Dulap de depozitare Sand 60 inch înălțime un singur mâner
€1,258.91 /unitate