TENNSCO BU-9648120PA Raft suplimentar de depozitare în vrac 96 inchi l x 120 inci înălțime | AF4PDA 9E247

TENNSCO BU-9648120PA Raft suplimentar de stocare în vrac 96 inchi l x 120 inci înălțime

Element: AF4PDA Model: BU-9648120PACrucea Ref: 9E247
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,520.14 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate suplimentară pentru depozitare în vrac
Capacitate pe raft2150 lb.
CuloriGri
Material de puntePAL
Adâncime48 "
finalizareaEmail copt
Înălţime120 "
Capacitate de încărcare10,000 lb.
Material14 ga. Oţel
Numărul de rafturi3
Lăţime96 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 178.72
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)243.84
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de punteAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
TENNSCO BU-964896PA Raft suplimentar de depozitare în vrac 96 inch W x 96 inch înălțime | AF3XAB 8DWZ5 BU-964896PAPAL48 "96 "96 "€1,226.98
RFQ
TENNSCO BU-964872PA Raft suplimentar de depozitare în vrac 96 inch W x 72 inch înălțime | AF4MYG 9CP71 BU-964872PATablă de panouri48 "72 "96 "€1,017.29
RFQ
TENNSCO BU-482472PA Adăugător de rack pentru depozitare în vrac, pardoseală din PAL, dimensiune 24 x 48 x 72 inchi | CH3HEG BU-482472PA-24 "72 "48 "€547.91
RFQ
TENNSCO BU-722472PA Adăugător de rack pentru depozitare în vrac, acoperiș din PAL, dimensiune 24 x 72 x 72 inch | CH3HEH BU-722472PA-24 "72 "72 "€723.55
RFQ
TENNSCO BU-962472PA Adăugător de rack pentru depozitare în vrac, acoperiș din PAL, dimensiune 24 x 96 x 72 inch | CH3HEJ BU-962472PA-24 "72 "96 "€878.18
RFQ
TENNSCO BU-482484PA Adăugător de rack pentru depozitare în vrac, pardoseală din PAL, dimensiune 24 x 48 x 84 inch | CH3HEK BU-482484PA-24 "84 "48 "€597.55
RFQ
TENNSCO BU-722484PA Adăugător de rack pentru depozitare în vrac, acoperiș din PAL, dimensiune 24 x 72 x 84 inch | CH3HEL BU-722484PA-24 "84 "72 "€773.18
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO BU-9648120PA Raft suplimentar de stocare în vrac 96 inchi l x 120 inci înălțime
€1,520.14 /unitate