80/20 Seria 10 Suporturi de 45 de grade


Filtru
Bore Dia .: 0.205 " , grad: 45 , Finalizarea: anodize , Lungime: 6" , Lățimea slotului: 0.255 " , Tip: T-slot
StilModelProfilDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialPreț (ex. TVA)
A
2565
10101"1"6"Aluminiu€45.53
A
2570
10101"1"12 "Aluminiu€49.47
A
2566
10201"2"6"Aluminiu€48.99
A
2567
10201"2"12 "Aluminiu€53.35

Seria 10 Suporturi de 45 de grade

Suporturile din seria 80/20 10 sunt proiectate pentru a oferi stabilitate și profile structurale de susținere, reducând în același timp deformarea fasciculului. Aceste suporturi includ șuruburi, șaibe și piulițe T care creează o legătură sigură și reglabilă între suporturi și profile, oferind un cadru stabil pentru structura modulară. Sunt integrate cu găuri și un unghi de unghi de 45 de grade la ambele capete pentru a oferi o conexiune curată și fără sudură. Sunt fabricate din aluminiu ușor, oferind rezistență și rezistență excelentă la coroziune.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?