Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 2565 Ansamblu suport, 45 grade, dimensiune 6 x 1 x 1 inch, aluminiu | AC3BPN 2RCV7

80/20 2565 Ansamblu suport, 45 grade, 6 x 1 x 1 inch, aluminiu

În stoc
Element: AC3BPN Model: 2565Crucea Ref: 2RCV7
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
€44.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de 45 de grade
Bore Dia.0.205 "
Grad45
Dimensiunea A1"
Dimensiunea B1"
Dimensiunea C6"
finalizareaanodize
Înălţime1"
Lungime6"
MaterialAluminiu
Profil1010
Slot Width0.255 "
TipT-slot
Greutate / ft.0.250 Lb.
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7604210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelProfilDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialPreț
80/20 2566 Ansamblu suport, 45 grade, dimensiune 6 x 2 x 1 inch, aluminiu | AC3BPP 2RCV8 256610201"2"6"Aluminiu€50.51
80/20 2567 Ansamblu suport, 45 grade, 12 x 2 x 1 inch, aluminiu | AF8ZWU 29PA36 256710201"2"12 "Aluminiu€54.14
80/20 2570 Ansamblu suport, 45 grade, 12 x 1 x 1 inch, aluminiu | AF8ZWV 29PA37 257010101"1"12 "Aluminiu€50.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 2565 Ansamblu suport, 45 grade, 6 x 1 x 1 inch, aluminiu
€44.00 /unitate