Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Capac pentru stâlp TENNSCO EURPC 3/4 inch înălțime x 1-1/2 inch lățime x 1-1/2 inch adâncime | AH9AVT 39FM93

TENNSCO Capac pentru stâlp EURPC 3/4 inch înălțime x 1-1/2 inch lățime x 1-1/2 inch adâncime

În stoc
Articol: AH9AVT Model: EURPCCrucea Ref: 39FM93

Descarcă-l Mai 13, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPost Cap
CuloriNegru
Adâncime1.5 "
finalizareaSmalț
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat SCS Indoor Advantage
Înălţime7 / 16 "
MaterialNailon
Numărul de rafturi1
ProfilGreu
Capacitatea raftului0.09 lb.
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.3
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimefinalizareaÎnălţimeNumărul de rafturiLăţimePreț
Capac pentru stâlp TENNSCO SURPC 3/4 inch înălțime x 2-3/4 inch lățime x 2-3/4 inch adâncime | AH9AVV 39FM95 SURPC2.75 "Smalț3 / 4 "12.75 "€1.68
Capac pentru stâlp TENNSCO ZTPPC 3/4 inch înălțime x 2 inch lățime x 2 inch adâncime | AH9AVY 39FM98 ZTPPC2"Natural3 / 4 "-3.437 "€3.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO Capac pentru stâlp EURPC 3/4 inch înălțime x 1-1/2 inch lățime x 1-1/2 inch adâncime
€2.03 /unitate