Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TENNSCO KST-2424 Dulap înclinat 24 inch lățime x 24 inch adâncime x 6 inch înălțime Gri | AH8PYK 38XD81

TENNSCO KST-2424 Dulap înclinat 24 inch lățime x 24 inch adâncime x 6 inch înălțime gri

În stoc
Articol: AH8PYK Model: KST-2424Crucea Ref: 38XD81
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
€236.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlat înclinat
CuloriGri
Adâncime24 "
Dimensiuni24 "D x 24" W x 8-1 / 2 "H
DeNu
finalizareaPudră acoperită
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat SCS Indoor Advantage
MânerNu
picioareNu
BlocareNu
Sistem de blocareNu
MaterialOţel
Adâncimea de deschidere24 "
Înălțimea de deschidere11 "
Lățimea de deschidere24 "
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală8.5 "
Lățimea totală24 "
SubcategorieSus înclinat
NivelulO
TipPanta de sus
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)63.5
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Număr de cadre: 0
    • Se potrivește cu mărimea dulapului D: 24 "
    • Se potrivește cu dimensiunea dulapului W: 24 "

Variante de produs

ProdusModelNivelulCulorifinalizareaAdâncimea de deschidereLățimea de deschidereAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
TENNSCO KST-1215MG Sus înclinat L 12 inch D 15 inch H 6 inch Gri | AE4PZW 5MDR3 KST-1215MGOGriPulbere15 "12 "15 "6"12 "€88.98
TENNSCO KST-1215SND dulap înclinat de sus | AE7MWR 5ZK01 KST-1215SNDONisipPulbere15 "12 "15 "6"12 "€88.98
TENNSCO KST-1218SND dulap înclinat de sus | AE7MWT 5ZK02 KST-1218SNDONisipPulbere18 "12 "18 "6"12 "€100.61
TENNSCO KST-1518SND dulap înclinat de sus | AE7MWU 5ZK03 KST-1518SNDONisipPulbere18 "15 "18 "6"15 "€101.45
TENNSCO KST-3615SND dulap înclinat de sus | AE7MWV 5ZK05 KST-3615SNDtripluNisipPulbere15 "12 "15 "6"36 "€119.87
TENNSCO KST-3618SND dulap înclinat de sus | AE7MWW 5ZK06 KST-3618SNDtripluNisipPulbere18 "12 "18 "6"36 "€125.33
TENNSCO KST-4518SND dulap înclinat de sus | AE7MWX 5ZK07 KST-4518SNDtripluNisipPulbere18 "15 "18 "6"45 "€141.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO KST-2424 Dulap înclinat 24 inch lățime x 24 inch adâncime x 6 inch înălțime gri
€236.20 /unitate