TENNSCO OS7114BK Dulap de depozitare pentru garderobă negru 36 inchi lățime x 18 inchi adâncime x 72 inci înălțime | AH9BKH 39FT10

TENNSCO OS7114BK Dulap de depozitare pentru garderobă negru 36 inchi lățime x 18 inchi adâncime x 72 inchi înălțime

Articol: AH9BKH Model: OS7114BKCrucea Ref: 39FT10
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Culoarea dulapuluiNegru
Adâncimea cabinetului18 "
Înălțimea cabinetului72 "
Lățimea dulapului36 "
finalizareaPudră acoperită
Ecartament24
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat SCS Indoor Advantage
ÎnălțimeaInaltime maxima
MaterialOţel
Numărul de rafturi pentru cabinet1
Numărul de uși0
Numărul sertarelor0
Capacitatea raftului150 lb.
Evaluarea puteriiComercial
StilDulap pentru haine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.1952
Înălțimea navei (cm)188.72
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)97.79
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Role incluse: Nu
    • Metoda de construcție: sudată
    • Cabinet de blocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelCuloarea dulapuluiÎnălțimea cabinetuluiLățimea dulapuluiEcartamentCapacitatea raftuluiPreț
TENNSCO OS7114LG Dulap de depozitare pentru garderobă gri deschis 18 inchi adâncime | AH9BKJ 39FT11 OS7114LGLumina gri72 "36 "24150 lb.-
RFQ
TENNSCO OS7114MG Dulap de depozitare pentru garderobă, gri mediu, adâncime de 18 inchi | AH9BKK 39FT12 OS7114MGGrey mediu72 "36 "24150 lb.-
RFQ
TENNSCO OS7114PY Dulap pentru depozitare șampanie/chit 18 inch adâncime | AH9BKL 39FT13 OS7114PYȘampanie / Chit72 "36 "24150 lb.-
RFQ
TENNSCO OS7114SD Dulap de depozitare dulap nisip 150 lbs 18 inch adâncime | AH9BKM 39FT14 OS7114SDNisip72 "36 "24150 lb.-
RFQ
TENNSCO OS7124BK Dulap de depozitare pentru garderobă negru 24 inchi adâncime x 72 inci înălțime | AH9BKN 39FT15 OS7124BKNegru72 "36 "24200 lb.-
RFQ
TENNSCO OS7124LG Dulap de depozitare pentru garderobă gri deschis 24 inch adâncime | AH9BKP 39FT16 OS7124LGLumina gri72 "36 "24200 lb.-
RFQ
TENNSCO OS7124MG Dulap de depozitare pentru garderobă gri mediu 36 inch lățime x 24 inch adâncime | AH9BKQ 39FT17 OS7124MGGrey mediu72 "36 "24200 lb.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO OS7114BK Dulap de depozitare pentru garderobă negru 36 inchi lățime x 18 inchi adâncime x 72 inchi înălțime