TENNSCO OS7214LG Dulap de depozitare gri deschis 18 inchi adâncime x 72 inci înălțime 200 lbs | AH9BKV 39FT21

TENNSCO OS7214LG Dulap de depozitare gri deschis 18 inchi adancime x 72 inchi inaltime 200 lbs

Articol: AH9BKV Model: OS7214LGCrucea Ref: 39FT21
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Culoarea dulapuluiLumina gri
Adâncimea cabinetului18 "
Înălțimea cabinetului72 "
Lățimea dulapului36 "
finalizareaPudră acoperită
Ecartament24
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat SCS Indoor Advantage
ÎnălțimeaInaltime maxima
MaterialOţel
Numărul de rafturi pentru cabinet5
Numărul de uși0
Numărul sertarelor0
Capacitatea raftului200 lb.
Evaluarea puteriiComercial
StilCombinație

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 48.5352
Înălțimea navei (cm)188.72
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)97.79
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Role incluse: Nu
    • Metoda de construcție: sudată
    • Cabinet de blocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelCuloarea dulapuluiPreț
TENNSCO OS7214BK Dulap de depozitare negru 36 inchi lățime x 18 inchi adâncime x 5 rafturi | AH9BKU 39FT20 OS7214BKNegru-
RFQ
TENNSCO OS7214MG Dulap de depozitare gri mediu 18 inchi adâncime x 72 inchi înălțime | AH9BKW 39FT22 OS7214MGGrey mediu-
RFQ
TENNSCO OS7214PY Dulap de depozitare Champagne/Putty 36 inch latime 5 rafturi | AH9BKX 39FT23 OS7214PYȘampanie / Chit-
RFQ
TENNSCO OS7214SD Dulap de depozitare Nisip 36 inch latime x 18 inch adancime x 72 inch inaltime 5 rafturi | AH9BKY 39FT24 OS7214SDNisip-
RFQ
TENNSCO OS7220BK Dulap de depozitare negru 24 inchi adâncime x 72 inchi înălțime5 rafturi | AH9BMU 39FT66 OS7220BKNegru-
RFQ
TENNSCO OS7220LG Dulap de depozitare gri deschis 24 inchi adâncime x 72 inchi înălțime 5 rafturi | AH9BMV 39FT67 OS7220LGLumina gri-
RFQ
TENNSCO OS7220MG Dulap de depozitare gri mediu 72 inch înălțime 5 rafturi | AH9BMW 39FT68 OS7220MGGrey mediu-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO OS7214LG Dulap de depozitare gri deschis 18 inchi adancime x 72 inchi inaltime 200 lbs