TENNSCO PED-30-30 Sertar 15 W x 24 D x 20-3/4 inch H Bej | AC9YKR 3LLA1

TENNSCO PED-30-30 Sertar 15 W x 24 D x 20-3/4 inch H Bej

Articol: AC9YKR Model: PED-30-30Ref încrucișat: 3LLA1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSertar
AsamblareNeasamblat
CuloriBej
Adâncime24 "
finalizareaPulbere
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat SCS Indoor Advantage
Înălţime20.75 "
MaterialOţel
Lăţime15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.22
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS9403100020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAsamblareCuloriAdâncimefinalizareaÎnălţimeMaterialLăţimePreț
TENNSCO PED-20-30 Sertar 15 W x 24 D x 20-3/4 inch H Nisip | AC9YJJ 3LKZ9 PED-20-30NeasamblatNisip24 "Pulbere20.75 "Oțel / plastic15 "-
RFQ
TENNSCO PED-20-36 SAND Sertar 15 W x 24 D x 20 inch H Nisip | AF4QFA 9FA60 PED-20-36 NISIPNeasamblatNisip24 "Pulbere20 "Oţel15 "-
RFQ
TENNSCO PED-30-36 Sertar 15 W x 36 D x 20-3/4 inch H Gri | AF4QFB 9FA61 PED-30-36NeasamblatGri36 "Pulbere20.75 "Oţel15 "-
RFQ
Sertar suspendat TENNSCO WBD-25 25 inch lățime x 22 inch adâncime 70 lbs | AH9AQU 39FL98 WBD-25AsamblateGri22 "Pudră acoperită6"Oţel25 "€234.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO PED-30-30 Sertar 15 W x 24 D x 20-3/4 inch H Bej