TENNSCO PED-20-30 Sertar 15 W x 24 D x 20-3/4 inch H Nisip | AC9YJJ 3LKZ9

TENNSCO PED-20-30 Sertar 15 W x 24 D x 20-3/4 inch H Nisip

Element: AC9YJJ Model: PED-20-30Crucea Ref: 3LKZ9

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSertar
AsamblareNeasamblat
CuloriNisip
Adâncime24 "
finalizareaPulbere
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat SCS Indoor Advantage
Înălţime20.75 "
MaterialOțel / plastic
Lăţime15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.89
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)82.55
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS9403908041
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAsamblareCuloriAdâncimefinalizareaÎnălţimeMaterialLăţimePreț
TENNSCO PED-30-30 Sertar 15 W x 24 D x 20-3/4 inch H Bej | AC9YKR 3LLA1 PED-30-30NeasamblatBej24 "Pulbere20.75 "Oţel15 "-
RFQ
TENNSCO PED-20-36 SAND Sertar 15 W x 24 D x 20 inch H Nisip | AF4QFA 9FA60 PED-20-36 NISIPNeasamblatNisip24 "Pulbere20 "Oţel15 "-
RFQ
TENNSCO PED-30-36 Sertar 15 W x 36 D x 20-3/4 inch H Gri | AF4QFB 9FA61 PED-30-36NeasamblatGri36 "Pulbere20.75 "Oţel15 "-
RFQ
Sertar suspendat TENNSCO WBD-25 25 inch lățime x 22 inch adâncime 70 lbs | AH9AQU 39FL98 WBD-25AsamblateGri22 "Pudră acoperită6"Oţel25 "€234.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO PED-20-30 Sertar 15 W x 24 D x 20-3/4 inch H Nisip