TENNSCO PED-30-36 Sertar 15 W x 36 D x 20-3/4 inch H Gri | AF4QFB 9FA61

TENNSCO PED-30-36 Sertar 15 W x 36 D x 20-3/4 inch H Gri

Articol: AF4QFB Model: PED-30-36Crucea Ref: 9FA61
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSertar
AsamblareNeasamblat
CuloriGri
Adâncime36 "
finalizareaPulbere
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat SCS Indoor Advantage
Înălţime20.75 "
MaterialOţel
Lăţime15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.21
Înălțimea navei (cm)213.36
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS9403100020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAsamblareCuloriAdâncimefinalizareaÎnălţimeMaterialLăţimePreț
TENNSCO PED-20-30 Sertar 15 W x 24 D x 20-3/4 inch H Nisip | AC9YJJ 3LKZ9 PED-20-30NeasamblatNisip24 "Pulbere20.75 "Oțel / plastic15 "-
RFQ
TENNSCO PED-30-30 Sertar 15 W x 24 D x 20-3/4 inch H Bej | AC9YKR 3LLA1 PED-30-30NeasamblatBej24 "Pulbere20.75 "Oţel15 "-
RFQ
TENNSCO PED-20-36 SAND Sertar 15 W x 24 D x 20 inch H Nisip | AF4QFA 9FA60 PED-20-36 NISIPNeasamblatNisip24 "Pulbere20 "Oţel15 "-
RFQ
Sertar suspendat TENNSCO WBD-25 25 inch lățime x 22 inch adâncime 70 lbs | AH9AQU 39FL98 WBD-25AsamblateGri22 "Pudră acoperită6"Oţel25 "€234.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO PED-30-36 Sertar 15 W x 36 D x 20-3/4 inch H Gri