TENNSCO ZM7-4815S-5D Starter pentru rafturi fără șuruburi 48 x 15 Oțel | AD4XTX 44P789

TENNSCO ZM7-4815S-5D Starter pentru rafturi fără șuruburi 48 x 15 din oțel

Articol: AD4XTX Model: ZM7-4815S-5DCrucea Ref: 44P789
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€558.91 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRafturi fără șuruburi, starter
Capacitatea fasciculului500 lb.
CuloriGri
Material de punteOţel
Adâncime15 "
finalizareaElectro Coat
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat SCS Indoor Advantage
Înălţime84 "
MaterialOţel
Numărul de rafturi5
Reglaje raftCrește de 1-1/2".
Stil raftSingur Drept
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.9
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)246.38
Lățimea navei (cm)77.47
Codul HS9403608081
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea fascicululuiAdâncimeLăţimePreț
Starter pentru rafturi fără șuruburi TENNSCO ZM7-3612S-5D 36 x 12 Oțel | AD4XRY 44P767 ZM7-3612S-5D750 lb.12 "36 "€335.55
RFQ
TENNSCO ZM7-3615S-5D Starter pentru rafturi fără șuruburi 36 x 15 Oțel | AD4XTA 44P769 ZM7-3615S-5D750 lb.15 "36 "€385.82
RFQ
Starter pentru rafturi fără șuruburi TENNSCO ZM7-3618S-5D 36 x 18 Oțel | AD4XTC 44P771 ZM7-3618S-5D750 lb.18 "36 "€386.87
RFQ
TENNSCO ZM7-3624S-5D Starter pentru rafturi fără șuruburi 36 x 24 Oțel | AD4XTE 44P773 ZM7-3624S-5D700 lb.24 "36 "€439.82
RFQ
TENNSCO ZM7-3630S-5D Starter pentru rafturi fără șuruburi 36 x 30 Oțel | AD4XTG 44P775 ZM7-3630S-5D600 lb.30 "36 "€539.16
RFQ
Starter pentru rafturi fără șuruburi TENNSCO ZM7-3636S-5D 36 x 36 Oțel | AD4XTJ 44P777 ZM7-3636S-5D600 lb.36 "36 "€608.44
RFQ
TENNSCO ZM7-4212S-5D Starter pentru rafturi fără șuruburi 42 x 12 Oțel | AD4XTL 44P779 ZM7-4212S-5D600 lb.12 "42 "€386.27
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO ZM7-4815S-5D Starter pentru rafturi fără șuruburi 48 x 15 din oțel
€558.91 /unitate