Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TESA TECHNOLOGY 599-314-604 Riglă, inch, 16/32/64/8, lungime 6 inch, oțel | CU6KMB 50JU71

TESA BROWN SHARPE 599-314-604 Riglă, inch, 16/32/64/8, lungime 6 inch, oțel

În stoc
Articol: CU6KMB Model: 599-314-604Crucea Ref: 50JU71

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€32.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDomnitor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TESA BROWN SHARPE 599-314-604 Riglă, inch, 16/32/64/8, lungime 6 inch, oțel
€32.92 /unitate