Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRODUSE DE TESTARE INTL. 597C1 Psicrometru digital -40 până la 122F Interval | AJ2KNE 8YUV7

PRODUSE DE TESTARE INTL. 597C1 Psicrometru digital -40 până la 122F

În stoc
Articol: AJ2KNE Model: 597C1Crucea Ref: 8YUV7
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
€458.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPsihometru digital
Oprire automatăDa
Lungime cablu39 "
Deținere de dateDa
Gama punctelor de rouă-40 grade C până la 176 grade F (-40 grade C până la 80 grade C)
AfişaLCD
Precizia umidității+/- 3%
Gama de umiditate relativă0% la 100%
Temp. Precizie+/-(0.5% din citire + 2.0 grade F (1 grade C)
Temp. GamăGradele 0 la grade 50
Temp. Rezoluţie-40 de grade până la 50 de grade
Gama de temperatură a becului umed41 de grade până la 140 de grade F (5 de grade până la 60 de grade C)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9979
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)16.51
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: vârf cu diametru mic, timp de răspuns rapid, funcție de înregistrare a datelor, păstrare a datelor și oprire automată

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRODUSE DE TESTARE INTL. 597C1 Psicrometru digital -40 până la 122F
€458.46 /unitate