Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR PO-31ST PA Inel de reținere, diametru extern. 5/16, 50Buc | AE3CRE 5CE65

ROTOR CLIP PO-31ST PA Inel de reținere, diametru extern. 5/16, 50Buc

În stoc
Element: AE3CRE Model: PO-31ST PACrucea Ref: 5CE65
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
€13.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare stil pudel
Clearance Dia. (Eliberată)0.630 "
finalizareaNegru fosfat
Se potrivește cu adâncimea groovei0.020 "
Se potrivește Dia Groove.0.272 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.046 "
Pentru Shaft Dia.5 / 16 "
ID-ul gratuit0.250 "
DO gratuit0.588 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.006 "
Toleranță la lățimea groovei+0.006 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC51-55
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime0.042 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP PO-31ST PA Inel de reținere, diametru extern. 5/16, 50Buc
€13.85 /ambalaj