Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRODUSE DE TESTARE INTL. A761 Senzor de schimb O2 pentru G100-7120 | AD3BED 3XKJ1

PRODUSE DE TESTARE INTL. A761 Senzor de schimb O2 pentru G100-7120

În stoc
Element: AD3BED Model: A761Crucea Ref: 3XKJ1

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€201.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de înlocuire
Formula chimicaO2
DetecteazăOxigen
Rezoluţie0.1%
Gama senzorilorDe la 0 la 25%
Temp. Gamă14 grade până la 122 grade F, -10 grade până la 50 grade C

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)9.53
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8543704000
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRODUSE DE TESTARE INTL. A761 Senzor de schimb O2 pentru G100-7120
€201.16 /unitate