Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEST-TITE 86435 Fișă de testare T-con mecanic 8 in | AC8WVN 3EJN6

TEST-TITE 86435 Fișă de testare T-con mecanic 8 in

În stoc
Articol: AC8WVN Model: 86435Crucea Ref: 3EJN6

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€56.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de testare
Pentru utilizare înSisteme DWV pentru sigilare rotundă și din țeavă rotundă
MaterialPlastic
Max. Contrapresiune30 ft. De cap
Max. Diametru8.03 "
Min. Dia.7.76 "
Dimensiune nominală8"
TipMecanic, conic T

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru utilizare înMaterialMax. DiametruDimensiune nominalăTipPreț
TEST-TITE 83212 Dop de testare pneumatic 1 1/4 la 2 in | AC8WUW 3EJK7 83212Sisteme DWV pentru sigilare rotundă și din țeavă rotundăCauciuc2.25 "1-1 / 4 până la 2 "Pneumatic€98.43
TEST-TITE 83234 Fișă de testare pneumatică 3 până la 4 in | AC8WUX 3EJK8 83234Sisteme DWV pentru sigilare rotundă și din țeavă rotundăCauciuc4.25 "3 - 4 "Pneumatic€117.14
TEST-TITE 83246 Test Plug Pnematic 4 - 6 In | AC8WUY 3EJK9 83246Sisteme DWV pentru sigilare rotundă și din țeavă rotundăCauciuc6.25 "4 - 6 "Pneumatic€265.24
TEST-TITE 83248 Fișă de testare pneumatică 4 până la 8 in | AC8WUZ 3EJL1 83248Sisteme DWV pentru sigilare rotundă și din țeavă rotundăCauciuc8.25 "4 - 8 "Pneumatic€801.70
TEST-TITE 83282 Fișă de testare pneumatică 8 până la 12 in | AC8WVA 3EJL2 83282Sisteme DWV pentru sigilare rotundă și din țeavă rotundăCauciuc12.25 "8 - 12 "Pneumatic€1,443.24
TEST-TITE 83216 Fișă de testare pneumatică 10 până la 16 in | AC8WVB 3EJL3 83216Sisteme DWV pentru sigilare rotundă și din țeavă rotundăCauciuc16.25 "10 - 16 "Pneumatic€1,705.77
TEST-TITE 83633 Fișă de testare pneumatică 12 până la 24 in | AC8WVC 3EJL4 83633Sisteme DWV pentru sigilare rotundă și din țeavă rotundăCauciuc24.25 "12 - 24 "Pneumatic€4,526.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEST-TITE 86435 Fișă de testare T-con mecanic 8 in
€56.70 /unitate