Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TESTO 0572-1560 Enviro Datalogger 174t | AB6EUA 21C675

TESTO 0572-1560 Enviro Datalogger 174t

În stoc
Element: AB6EUA Model: 0572-1560Crucea Ref: 21C675
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
€165.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini Data Logger
AC AdaptorNu
Acuratete+/-0.5 grade F (-22 grade F până la +158 grade F) +/- 1 cifră
AlarmaDA
De viață a baterieiZile 500
compatibil cu0572 0500 - Interfață USB
Adâncime3.25 "
Citire digitalăDa
Înălţime1.25 "
interfaţă0572 0500 - Suport interfață USB
Stocare punct de probăCiclu de măsurare de 15 minute, 77 de grade F
Este necesar softwareDa
Temp. Gamă-22 grade F până la 158 grade F
Intervalele de timpVariabil
TipNTC
ImpermeabilIP65
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS9032100030
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Frecvența transmisiilor (1 min. până la 24 de ore)
    • Caracteristici speciale: Software gratuit, Memorie mare, Etanș IP65

Variante de produs

ProdusModelAcurateteDe viață a baterieiLăţimePreț
TESTO 0572-6560 Enviro Datalogger 174h | AB6EUB 21C676 0572-6560+/- 3% UR (2% UR până la 98% UR) +/- 1 cifră +0.03% UR / KAnul 16"€244.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TESTO 0572-1560 Enviro Datalogger 174t
€165.53 /unitate