Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THEBEN TR-641-TOP-2-RC-12/24V Cronometru electronic Sină DIN 365 Day Astro 1 Canal | AF9ZXH 30YH29

THEBEN TR-641-TOP-2-RC-12/24V Cronometru electronic șină DIN 365 zile Astro 1 canal

În stoc
Articol: AF9ZXH Model: TR-641-TOP-2-RC-12 / 24VCrucea Ref: 30YH29
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
€893.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator electronic
amperi10
Timp de rezervă10 ani
CuloriGri
Formular de contactSPDT
Adâncime2.75 "
Înălțimea afișajului3 / 4 "
Lățimea afișajului1-1/2 "
Împrejmuiretermoplastic
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Înălţime3.5 "
CP @ 120V2600W
Max. Cicluri On / Off800
Max. Setarea timpuluiZile 365
Min. Setarea timpului1 sec.
MontareDIN Rail
NEMA Rating-ul1
Număr de canale1
Număr de poli1
Numărul de evenimente impulsive800
Temperatura de operare.-30 grade până la 45 grade C
Mod de operareZile 365
Durata pulsului1 sec.
Voltaj12 / 24 VAC
Watts1.5
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS9107008000

Detalii produs:

    • Dispozitiv de rezervă: baterie litiu
    • Caracteristici speciale: program cu comutare încrucișată zero și programare cu auto-prompt, 800 de locații de memorie și algoritm de timp astronomic pentru ajustarea sezonieră a orei

Variante de produs

ProdusModelVoltajFormular de contactMax. Setarea timpuluiWattsLăţimeMin. Setarea timpuluiNumăr de canaleNumăr de poliPreț
THEBEN TR-611-TOP-2-12/24V Cronometru electronic Sină Din 24Hr/7D 1 Canal 84Mem | AF9ZPN 30YH19 TR-611-TOP-2-12 / 24V12 / 24 VACSPDTZile 70.31.5 "1 sec.11€445.33
THEBEN TR-610-TOP-2-120V Cronometru electronic Sină DIN 24Hr/7D 1 Canal | AF9ZWU 30YH12 TR-610-TOP-2-120V120 VACSPDTZile 70.81.5 "1 min.11€325.80
THEBEN TR-610-TOP-2-220V Cronometru electronic Sină DIN 24Hr/7D 1 Canal | AF9ZWV 30YH13 TR-610-TOP-2-220V220 VACSPDTZile 70.81.5 "1 min.11€300.89
THEBEN TR-610-TOP-2-12/24V Cronometru electronic Sină Din 24Hr/7D 1 Canal | AF9ZWW 30YH14 TR-610-TOP-2-12 / 24V12 / 24 VACSPDTZile 70.31.5 "1 min.11€319.80
THEBEN TR-612-TOP-2-120V Cronometru electronic Sină DIN 24Hr/7D 2 Canale | AF9ZWX 30YH15 TR-612-TOP-2-120V120 VAC(2) SPDTZile 70.81.5 "1 min.22€397.24
THEBEN TR-622-TOP-2-12/24V Temporizator Electronic Sină Din 24Hr/7D 2 Canale 84Mem | AF9ZWZ 30YH21 TR-622-TOP-2-12 / 24V12 / 24 VAC(2) SPDTZile 70.31.5 "1 sec.22€566.09
THEBEN SEL-170-TOP-2-120V Cronometru electronic Din Rail Astro 24Hr/7D | AF9ZXA 30YH22 SEL-170-TOP-2-120V120 VACSPDTZile 70.81.5 "1 min.11€545.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THEBEN TR-641-TOP-2-RC-12/24V Cronometru electronic șină DIN 365 zile Astro 1 canal
€893.45 /unitate