Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THERMCO ACC001CFC Termometru din sticlă cu dimensiunea lichidă în inchi, CERT -50, 0, 50, 100, 150C, ASTM1C | CU6KZQ 35KY98

THERMCO ACC001CFC Termometru din sticlă cu dimensiunea lichidului în inchi, CERT -50, 0, 50, 100, 150C, ASTM1C

În stoc
Articol: CU6KZQ Model: ACC001CFCCrucea Ref: 35KY98

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€663.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
THERMCO ACC24130S Termometru din sticlă de dimensiune lichidă în inchi, lungime 135 mm. x 135 mm Immersion, NIST | CU6KZD 5ZPH1 ACC24130S€76.74
THERMCO ACC7200S Termometru din sticlă de dimensiune lichidă în inchi, lungime 180 mm. x 180 mm Immersion, NIST | CU6KZE 5ZPH3 ACC7200S€78.27
THERMCO ACC6471S Termometru din sticlă de dimensiune lichidă în inchi, lungime 225 mm. x 35 mm Immersion, NIST | CU6KZF 5ZPF7 ACC6471S€88.18
THERMCO ACC2457S Termometru din sticlă de dimensiune lichidă în inchi, lungime 240 mm. x 76 mm Immersion, NIST, 25? la 56?C | CU6KZG 5ZPG3 ACC2457S€84.31
THERMCO ACC713BLS Termometru din sticlă cu dimensiunea lichidului în inchi, lungime 240 mm. x 76 mm Immersion, NIST | CU6KZH 5ZPG5 ACC713BLS€106.25
THERMCO ACC641S Termometru din sticlă de dimensiune lichidă în inchi, lungime 250 mm. x 100 mm Immersion, NIST | CU6KZJ 5ZPG1 ACC641S€69.02
THERMCO ACC637S Termometru din sticlă de dimensiune lichidă în inchi, lungime 280 mm. x 76 mm Immersion, NIST | CU6KZK 5ZPG7 ACC637S€88.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THERMCO ACC001CFC Termometru din sticlă cu dimensiunea lichidului în inchi, CERT -50, 0, 50, 100, 150C, ASTM1C
€663.59 /unitate