Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THERMOSEAL 4401RG-0150-125-0200 Garnitură flanșă 2 inch 1/8 inch Verde | AH8LCM 38VR55

THERMOSEAL 4401RG-0150-125-0200 Garnitură flanșă 2 inch 1/8 inch verde

În stoc
Element: AH8LCM Model: 4401RG-0150-125-0200Crucea Ref: 38VR55

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€5.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură de flanșă
CuloriVerde
În interiorul Dia.2.375 "
MaterialFibre sintetice cu liant de nitril
Presiune maximă600
Detectabil de metaleNu
În afara Dia.4.125 "
Dimensiunea conductei2"
Grosime1 / 8 "
TipGarnitura inelară

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)10.41

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Dimensiunea conducteiGrosimePreț
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0050 Garnitură flanșă 1/2 inch 1/16 inch Verde | AH8LBX 38VR41 4401RG-0150-062-005027 / 32 "1.875 "1 / 2 "1 / 16 "€0.47
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0075 Garnitură flanșă 3/4 inch 1/16 inch Verde | AH8LBY 38VR42 4401RG-0150-062-00751-1/16 "2.25 "3 / 4 "1 / 16 "€0.65
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0100 Garnitură flanșă 1 inch 1/16 inch Verde | AH8LBZ 38VR43 4401RG-0150-062-01001-5/16 "2.625 "1"1 / 16 "€0.93
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0150 Garnitură flanșă 1-1/2 inch 1/16 inch Verde | AH8LCA 38VR44 4401RG-0150-062-01501-29/32 "3.375 "1.5 "1 / 16 "€1.52
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0200 Garnitură flanșă 2 inch 1/16 inch Verde | AH8LCB 38VR45 4401RG-0150-062-02002.375 "4.125 "2"1 / 16 "€2.29
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0250 Garnitură flanșă 2-1/2 inch 1/16 inch Verde | AH8LCC 38VR46 4401RG-0150-062-02502.875 "4.875 "2.5 "1 / 16 "€3.21
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0300 Garnitură flanșă 3 inch 1/16 inch Verde | AH8LCD 38VR47 4401RG-0150-062-03003.5 "5.375 "3"1 / 16 "€3.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THERMOSEAL 4401RG-0150-125-0200 Garnitură flanșă 2 inch 1/8 inch verde
€5.08 /unitate