Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THOMSON 4RJG2 Precision Ball Chrome 5/16 inch Pk100 | AJ2HGZ

THOMSON 4RJG2 Precision Ball Chrome 5/16 inch Pk100

În stoc
Articol: AJ2HGZ Model: 4RJG2
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
€15.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBilă de precizie
aliaj de tip52100
Dia. Toleranţă+/- 0.0001 "
Diametru5 / 16 "
Calitate25
Încărcare (lbs.)6875 lb.
MaterialOțel cromat cu conținut ridicat de carbon
Rockwell HardnessC 60 până la 67

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDiametruÎncărcare (lbs.)Preț
THOMSON 4RJF3 Precision Ball Chrome 3/32 inch Pk100 | AJ2HGX 4RJF33 / 32 "618 lb.€9.96
THOMSON 4RJF7 Precision Ball Chrome 3/16 inch Pk100 | AJ2HGY 4RJF73 / 16 "2475 lb.€11.12
THOMSON 4RJG4 Precision Ball Chrome 3/8 inch PK50 | AJ2HHA 4RJG43 / 8 "9900 lb.€16.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMSON 4RJG2 Precision Ball Chrome 5/16 inch Pk100
€15.55 /unitate