Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THOMSON QS 16 MM 1000 arbore, 60 carcasă, 15.99 / 16.00 mm diametru, clasa MM, 1000 mm lungime | AC2DGL 2HWR4

THOMSON Ax QS 16 MM 1000, carcasa 60, diametru 15.99 / 16.00 mm, clasa MM, lungime 1000 mm

În stoc
Element: AC2DGL Model: QS 16 MM 1000Crucea Ref: 2HWR4
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
€112.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbore rapid cu rulment liniar
Dia. Toleranță Max.16 mm
Dia. Toleranță Min.15.99 mm
finalizarea8 Ra Max
Lungime1000mm
MaterialOtel carbon
Min. Duritatea suprafeței60 Rc
Diagrama arborelui.16mm
Tip60 Caz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6605
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7228501010
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimeDiagrama arborelui.TipPreț
THOMSON QS 12 MM 1000 arbore, 60 carcasă, 11.99 / 12.00 mm diametru, clasa MM, 1000 mm lungime | AC2DGK 2HWP9 QS 12 MM 1000Arbore rapid cu rulment liniar1000mm12mm60 Caz€89.65
THOMSON QS 20 MM 500 arbore, 60 carcasă, 19.99 / 20.00 mm diametru, clasa MM, 500 mm lungime | AC2DGM 2HWR7 QS 20 MM 500Arbore rapid cu rulment liniar500mm20mm60 Caz€77.77
THOMSON QS 20 MM 2000 Arbore, Carcasa 60, 19.99 / 20.00 mm Diametru, Clasa MM, 2000 mm Lungime | AC2DGN 2HWT1 QS 20 MM 2000Arbore rapid cu rulment liniar2000mm20mm60 Caz€258.06
RFQ
THOMSON QS 25 MM 2000 Arbore, 60 carcasă, 24.99 / 25.00 mm diametru, clasa MM, 2000 mm lungime | AC2DGP 2HWT5 QS 25 MM 2000Arbore rapid cu rulment liniar2000mm25mm60 Caz€325.53
RFQ
THOMSON 5/8 SOFT CTL X 48 arbore din oțel carbon 0.625 inchi D 48 in | AC2DGR 2HXK1 5/8 SOFT CTL X 48Arbore liniar de rulment48 "0.625 "Neîntărit€85.85
THOMSON 5/8 SOFT CTL X 72 arbore din oțel carbon 0.625 inch D 72 in | AC2DGT 2HXK3 5/8 SOFT CTL X 72Arbore liniar de rulment72 "0.625 "Neîntărit€82.81
RFQ
THOMSON 3/4 SOFT CTL X 24 arbore din oțel carbon 0.750 inchi D 24 in | AC2DGU 2HXK5 3/4 SOFT CTL X 24Arbore liniar de rulment24 "0.75 "Neîntărit€68.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMSON Ax QS 16 MM 1000, carcasa 60, diametru 15.99 / 16.00 mm, clasa MM, lungime 1000 mm
€112.98 /unitate